項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 塑料 |
外殼材料 | ABS |
電路類型 | 2 Wire |
檢測距離 | 8mm |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 66 |
總長: | 80mm |
最高 當前負載 | 200mA |
NEMA號 | 1,4,12,13 |
工作頻率 | 10赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | NC |
電力需求 | 90到250 VAC |
感應方式 | 電容 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | JP |
型號 | 外殼材料 | 電路類型 | 直徑 | 工作頻率 | 工作溫度 範圍 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2K-X8MY1 | ABS | 2 Wire | 18mm | 10赫茲 | -13度至158度F | 90到250 VAC | 新台幣13,839元 | |
E2K-X15MF1 | ABS | 3線PNP | 30mm | 100赫茲 | -25度至70度 | 10到30 VDC | 新台幣12,005元 | |
E2K-X8MF1 | ABS | 3線PNP | 18mm | 100赫茲 | -13度至158度F | 10到30 VDC | 新台幣10,920元 | |
E2K-X15MY2 | 塑料 | 2 Wire | 30mm | 10赫茲 | -10度至55度 | 90到250 VAC | 新台幣11,706元 | |
E2K-X4ME2 | 耐熱ABS | 3線NPN | 12mm | 100赫茲 | -25度至70度 | 10到30 VDC | 新台幣9,231元 | |
E2K-X4MY1 | 塑料 | 2 Wire | 12mm | 10赫茲 | -13度至158度F | 90到250 VAC | 新台幣11,517元 | |
E2K-X4MY2 | 塑料 | 2 Wire | 12mm | 10赫茲 | -13度至158度F | 90到250 VAC | 新台幣11,228元 |