JUSTRITE 緊急水箱淋浴組合裝置
篩選
顏色: 彩色 、電氣設備分類: 一般用途 ,眼睛/臉部活化方法: 提起蓋子 , 洗眼/洗臉碗深度: 7.5“ ,洗眼/洗臉碗寬度: 14“ 、洗眼器材質: 不銹鋼 , 框架表面處理: 鍍鋅 , 框架材質: 鐵件 ,熱負荷: 1700W ,加熱類型: 浸入式加熱器 , 入口尺寸: 3機構/ 4“ , 材料特性: 中等密度,重型 , 最大限度。 環境溫度。: 104度 F , 最大限度。 運營壓力: 145 PSI ,分鐘。 運營壓力: 8 PSI , 安裝類型: 地燈 , 噴嘴等級: 6級 , 階段: 1 , 管道材料: UPVC、不銹鋼 ,玫瑰直徑: 10.5“ 、花灑激活方法: 推桿 , 淋浴閥材質: 聚氯乙烯 , 罐體材質: GRP , 罐蓋材質: GRP ,罐體材質: 聚乙烯 , 電壓: 110V交流 ,水流眼/臉: 3加侖/分鐘 ,水流淋浴/身體: 20加侖/分鐘 , 進水口類型: 核不擴散條約