項目 | 緊急淋浴組合 |
容量 | 520加侖 |
顏色 | 彩色 |
深度 | 60.2“ |
電氣設備分類 | 一般用途 |
眼睛/面部激活方法 | 提起蓋子 |
洗眼/洗臉碗深度 | 7.5“ |
洗眼/洗臉碗寬度 | 14“ |
洗眼杯材質 | GRP |
洗眼器材質 | 不銹鋼 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 50/60赫茲 |
熱負荷 | 1700W |
加熱型 | 浸入式加熱器 |
身高 | 146.9“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
材料特性 | 中等密度,重型 |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
最高 運營壓力 | 145 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 14度 F |
分鐘運營壓力 | 8 PSI |
安裝類型 | 地燈 |
噴嘴等級 | 6級 |
噴嘴材質 | 尼龍 |
運作時間 | 15分鐘。 |
段落 | 1 |
管道材料 | UPVC、不銹鋼 |
產品數據表 | justrite-qs2000.pdf |
羅斯迪亞。 | 10.5“ |
淋浴激活方法 | 推桿 |
淋浴閥材質 | 聚氯乙烯 |
罐體材質 | GRP |
罐蓋材質 | GRP |
油箱材質 | 聚乙烯 |
電壓 | 110V交流 |
水流眼/臉 | 3加侖/分鐘 |
水流淋浴/身體 | 20加侖/分鐘 |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
信號寬度 | 82.1“ |
船重(kg) | 765 |
產品 | 型號 | 容量 | 深度 | 身高 | 運作時間 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS1200 | 317加侖 | 61“ | 139“ | 13分鐘。 | 67“ | 新台幣1,298,923元 |