項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
電路類型 | NPN |
深度 | 3.25“ |
直徑 | 18mm |
電氣連接 | M12連接器 |
IP等級 | 69K |
總長: | 45mm |
光源 | 紅色LED |
最高 負載電流 | 100mA |
最高 感應距離 | 13英尺 |
最小 對像大小 | 75mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
NEMA號 | IP69K |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 5到30 VDC |
響應時間 | 0.5毫秒 |
感應方式 | 後向反射 |
三方圈 | 圓柱 |
信號寬度 | 0.75“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8541408000 |
產品 | 型號 | 電力需求 | 主體材料 | 深度 | 感應方式 | 三方圈 | 信號寬度 | 電氣連接 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE-SX470 | 5到24 VDC | PBT | 1.11“ | 直通光束 | 標準插槽 | 0.25“ | 鏟 | 50 | 新台幣1,851元 | ||
EE-SX471 | 5到24 VDC | PBT | 0.63“ | 直通光束 | L型槽 | 0.25“ | 鏟 | 50 | 新台幣1,820元 | ||
EE-SX472 | 5到24 VDC | PBT | 1.11“ | 直通光束 | T型槽 | 0.75“ | 鏟 | 50 | 新台幣1,887元 | ||
EE-SX473 | 5到24 VDC | PBT | 1.11“ | 直通光束 | L型槽 | 0.25“ | 鏟 | 50 | 新台幣1,953元 | ||
EE-SX474 | 5到24 VDC | PBT | 0.61“ | 直通光束 | T型槽 | 0.54“ | 鏟 | 50 | 新台幣2,174元 | ||
EE-SX670 | 5到24 VDC | PBT | 1.11“ | 直通光束 | 標準插槽 | 0.25“ | 鏟 | 50 | 新台幣1,917元 | ||
EE-SX670A | 5到24 VDC | PBT | 1.11“ | 直通光束 | 標準插槽 | 0.25“ | 鏟 | 50 | 新台幣1,796元 |