項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | ABS |
電路類型 | 中繼 |
深度 | 2.65“ |
直徑 | 700mm |
電氣連接 | 接線端子 |
IP等級 | 66 |
總長: | 2.95“ |
光源 | 紅外線LED |
最高 負載電流 | 3A |
最高 感應距離 | 2英尺 |
最小 對像大小 | 700mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
NEMA號 | IP66 |
工作頻率 | 50 / 60赫茲 |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 24至240VAC / 12至240VDC |
響應時間 | 30毫秒 |
感應方式 | 漫反射 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8541408000 |
產品 | 型號 | 電力需求 | 主體材料 | 電路類型 | 感應方式 | 信號寬度 | 深度 | 電氣連接 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3KR10K4 | 42至240VAC / 24至240VDC | 塑料 | DPDT | 後向反射 | 3.5“ | 2.5“ | 螺絲端子 | 67 | 新台幣22,202元 |