項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | 塑料 |
電路類型 | DPDT |
深度 | 2.5“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
IP等級 | 67 |
總長: | 7.3“ |
光源 | 紅、綠、黃 LED |
最高 負載電流 | 10A |
最高 感應距離 | 32.8英尺 |
NEMA號 | 1、4、4X,12、13 |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 42至240VAC / 24至240VDC |
響應時間 | 30毫秒 |
感應方式 | 後向反射 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電力需求 | 主體材料 | 電路類型 | 感應方式 | 信號寬度 | 深度 | 電氣連接 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3JMDS70M4TUS | 24至240VAC / 12至240VDC | ABS | 中繼 | 漫反射 | 1" | 2.65“ | 接線端子 | 66 | 新台幣19,931元 |