項目 | 固態繼電器 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 100V到240V AC |
安裝 | 表面 |
輸出電流 | 10 |
電源消耗功率 | 0.2V 至 1VA |
開關類型 | 光電耦合器 |
電壓範圍 | 24V到240V AC |
船重(kg) | 0.07 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電流 | 電源消耗功率 | 開關類型 | 電壓範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3PA-240B-VD-DC5-24 | DC | DIN或法蘭 | - | - | 光電三端雙向可控矽 | - | 新台幣6,275元 | ||
G3NA-205B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 5 | 0.2W 0.5W | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣1,485元 | 詢價
| |
G3NA-210B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 10 | 0.2V 至 1VA | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣1,612元 | 詢價
| |
G3NA-225B-UTU AC100-240 | 100V到240V AC | 表面 | 25 | 0.2V 至 1VA | 光電耦合器 | 24V到240V AC | 新台幣2,831元 | 詢價
| |
G3NA-225B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 25 | 0.2V 至 1VA | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣2,299元 | 詢價
| |
G3NA-240B-UTU AC100-240 | 100V到240V AC | 表面 | 40 | 0.2V 至 1VA | 光電耦合器 | 200V到480V AC | 新台幣4,524元 | 詢價
| |
G3NA-240B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 40 | 0.2V 至 1VA | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣4,589元 | 詢價
|