項目 | 固態繼電器 |
錶殼顏色 | 米色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | DC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 24 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 40A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 240 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 40 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 5 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 24 |
安裝 | DIN或法蘭 |
段落 | 3 |
開關類型 | 光電三端雙向可控矽 |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | AC |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | CN |
型號 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電流 | 電源消耗功率 | 開關類型 | 電壓範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3NA-205B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 5 | 0.2W 0.5W | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣1,535元 | |
G3NA-210B-UTU AC100-240 | 100V到240V AC | 表面 | 10 | 0.2V 至 1VA | 光電耦合器 | 24V到240V AC | 新台幣2,931元 | |
G3NA-210B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 10 | 0.2V 至 1VA | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣1,714元 | |
G3NA-225B-UTU AC100-240 | 100V到240V AC | 表面 | 25 | 0.2V 至 1VA | 光電耦合器 | 24V到240V AC | 新台幣3,011元 | |
G3NA-225B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 25 | 0.2V 至 1VA | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣2,444元 | |
G3NA-240B-UTU AC100-240 | 100V到240V AC | 表面 | 40 | 0.2V 至 1VA | 光電耦合器 | 200V到480V AC | 新台幣4,810元 | |
G3NA-240B-UTU DC5-24 | 5V至24V DC | 表面 | 40 | 0.2V 至 1VA | 光電三端雙向可控矽 | 24V到240V AC | 新台幣4,589元 |