扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

歐姆龍MJN1Z-E-RP-AC24封閉式功率繼電器15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 封閉式功率繼電器 15A 24VAC SPDT

有現貨
貨號:AB4HWX 型號:MJN1Z-E-RP-AC24交叉參考:1YCV2

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,613 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目封閉式功率繼電器
線圈VA額定值1.7
線圈電壓24 VAC
觸點安培額定值(感性)15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC
接觸放大器額定值(電阻)15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
接觸材料銀合金
接觸等級15A @ 600VAC,30A @ 28VDC
電氣連接插上
惠普@ 120V1
惠普@ 240V1.5
Hz50/60
安裝側法蘭
引腳6
狀態指示燈沒有

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)11.68
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)16
HS代碼8536490080
原產地CN

產品型號

產品型號項目Hz線圈VA額定值線圈電壓引腳插座接觸放大器額定值(電阻)歡迎留下您的聯絡資訊價錢
歐姆龍MJN1CF-AC24繼電器5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24中繼50/601.724 VAC5-10單刀雙擲新台幣1,330元
歐姆龍MJN1CF-AC120繼電器5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120中繼50/601.7120 VAC5輪緣10單刀雙擲新台幣1,542元
歐姆龍MJN1CF-AC240繼電器5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240中繼50/601.7240 VAC5-10單刀雙擲新台幣1,528元
歐姆龍MJN1Z-E-RP-DC12封閉式功率繼電器15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12封閉式功率繼電器50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC單刀雙擲新台幣1,358元
歐姆龍MJN1Z-E-RP-DC24封閉式功率繼電器15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24封閉式功率繼電器50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC單刀雙擲新台幣1,335元
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120封閉式功率繼電器15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120封閉式功率繼電器50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC單刀雙擲新台幣1,714元
歐姆龍MJN1Z-E-RP-AC240封閉式功率繼電器15A 240VAC SPDT | AB4HWZ 1YCV4 MJN1Z-E-RP-AC240封閉式功率繼電器50/601.7240 VAC6-15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC單刀雙擲新台幣1,824元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 封閉式功率繼電器 15A 24VAC SPDT
新台幣1,613元 /單元