項目 | 中繼 |
線圈VA額定值 | 1.7 |
線圈電壓 | 24 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 10A @ 240VAC / 28VDC |
惠普@ 120V | 1/3 |
惠普@ 240V | 1/2 |
Hz | 50/60 |
安裝 | 側法蘭 |
引腳 | 5 |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | CN |
型號 | 項目 | Hz | 線圈VA額定值 | 線圈電壓 | 引腳 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJN1CF-AC120 | 中繼 | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 5 | 輪緣 | 10 | 單刀雙擲 | 新台幣1,542元 | |
MJN1CF-AC240 | 中繼 | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 5 | - | 10 | 單刀雙擲 | 新台幣1,528元 | |
MJN1Z-E-RP-DC12 | 封閉式功率繼電器 | 50/60 | 1.2 | 12 VDC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 新台幣1,358元 | |
MJN1Z-E-RP-DC24 | 封閉式功率繼電器 | 50/60 | 1.2 | 24 VDC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 新台幣1,335元 | |
MJN1Z-E-RP-AC24 | 封閉式功率繼電器 | 50/60 | 1.7 | 24 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 新台幣1,613元 | |
MJN1Z-E-RP-AC120 | 封閉式功率繼電器 | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 新台幣1,714元 | |
MJN1Z-E-RP-AC240 | 封閉式功率繼電器 | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 6 | - | 15A @ 480 / 600VAC,30A @ 28VDC | 單刀雙擲 | 新台幣1,824元 |