項目 | 中繼 |
線圈VA額定值 | 1年到1.2年 |
線圈電壓 | 24 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 5 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
接觸等級 | 5A @ 220VAC / 24VDC |
惠普@ 120V | 1/6 |
惠普@ 240V | 1/6 |
Hz | 50/60 |
安裝 | 上法蘭 |
引腳 | 11 |
狀態指示燈 | 沒有 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 線圈VA額定值 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 引腳 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY2F-AC110 / 120 | 0.9年到1.1年 | 120 VAC | 10 | DPDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 8 | 新台幣395元 | ||
MY2F-AC220 / 240 | 0.9年到1.1年 | 240 VAC | 10 | DPDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 8 | 新台幣511元 | ||
MY3F-DC24 | 0.9 | 24 VDC | 5 | 3PDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 11 | 新台幣597元 | ||
MY4F-AC24 | 1年到1.2年 | 24 VAC | 5 | 4PDT | 3A @ 220VAC / 24VDC | 14 | 新台幣537元 |