項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 110mm |
身高 | 90mm |
保持時間 | 25毫秒 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100到240 VAC |
安裝 | DIN導軌 |
工作溫度 範圍 | -40度至158度F |
輸出電流 | 2.5 |
輸出噪音 | 50mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
峰值電流 | 3 |
額定功率 | 60W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 32mm |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8504409540 |
A. 這些電源裝置結構緊湊,適用於擁擠的空間。
A. 大多數 Omron 電源都是按照 UL 標准設計的。
A. OMRON 電源旨在通過增加機器運行時間和為關鍵工業設備提供斷電保護,從而從控制面板中獲得更多好處。
產品 | 型號 | 外殼材料 | 深度 | 身高 | 工作溫度 範圍 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G12024 | 金屬 | 122mm | 125mm | -40度至158度F | 120W | 40mm | 新台幣6,276元 | ||
S8VK-G24024 | 金屬 | 150mm | 125mm | -40度至158度F | 240W | 60mm | 新台幣12,109元 | ||
S8VK-G48024 | 金屬 | 150mm | 125mm | -40度至158度F | 480W | 95mm | 新台幣14,229元 | ||
S8VS-06024A | 模壓塑料 | 108mm | 95mm | -13度至149度F | 60W | 40mm | 新台幣8,806元 | ||
S8VS-09024A | 模壓塑料 | 121mm | 115mm | -13度至149度F | 90W | 50mm | 新台幣11,034元 | ||
S8VS-12024A | 模壓塑料 | 121mm | 115mm | -13度至149度F | 120W | 50mm | 新台幣12,982元 | ||
S8VS-18024A | 模壓塑料 | 125mm | 115mm | -13度至149度F | 180W | 75mm | 新台幣19,116元 |