項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 模壓塑料 |
深度 | 108mm |
身高 | 95mm |
保持時間 | 33 VAC時100毫秒,154 VAC時200毫秒 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100到240 VAC |
安裝 | DIN導軌 |
工作溫度 範圍 | -13度至149度F |
輸出電流 | 2.5 |
輸出噪音 | 90mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
額定功率 | 60W |
狀態指示燈 | 綠色/橙色7段LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 40mm |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 外殼材料 | 深度 | 身高 | 工作溫度 範圍 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G12024 | 金屬 | 122mm | 125mm | -40度至158度F | 120W | 40mm | 新台幣6,276元 | ||
S8VK-G24024 | 金屬 | 150mm | 125mm | -40度至158度F | 240W | 60mm | 新台幣12,109元 | ||
S8VK-G48024 | 金屬 | 150mm | 125mm | -40度至158度F | 480W | 95mm | 新台幣14,229元 | ||
S8VS-09024A | 模壓塑料 | 121mm | 115mm | -13度至149度F | 90W | 50mm | 新台幣11,034元 | ||
S8VS-12024A | 模壓塑料 | 121mm | 115mm | -13度至149度F | 120W | 50mm | 新台幣12,982元 | ||
S8VS-18024A | 模壓塑料 | 125mm | 115mm | -13度至149度F | 180W | 75mm | 新台幣19,116元 | ||
S8VS-24024A | 模壓塑料 | 125mm | 115mm | -13度至149度F | 240W | 3.94“ | 新台幣22,604元 |