項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 2.5“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 0.05“ |
身高 | 1.16“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.394“ |
安裝尺寸 | 1.03“中心 |
操作力 | 0.99盎司。 |
工作溫度 範圍 | -25度至80度 |
旅途中 | 0.22“ |
釋放力 | 0.12盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 鉸鏈桿,低壓力 |
額定電壓 | 125/250/480伏交流電 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |