項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 2.5“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 10A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 0.154“ |
身高 | 1.16“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.563“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 0.88盎司。 |
工作溫度 範圍 | -13度至176度F |
旅途中 | 0.19“ |
釋放力 | 0.18盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 鉸鏈桿,低壓力 |
額定電壓 | 125 VDC |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 旅途中 | 額定電流 | 差旅 | 釋放力 | 終端類型 | 額定電壓 | 身高 | Max.最高Pretravel旅行前 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-15GW4 | 0.221“ | 15A | 0.05“ | 0.12盎司。 | 焊接 | 125/250/480伏交流電 | 1.05“ | 0.394“ | 新台幣562元 | ||
Z-15GW4-B7-K | 0.22“ | 15A | 0.05“ | 0.12盎司。 | 擰緊 | 125/250/480伏交流電 | 1.16“ | 0.394“ | 新台幣709元 |