項目 | 汽車變黑電焊帽 |
ADF控件 | 模擬 |
電池壽命 | 2500小時。 |
電池類型 | 鋰 |
顏色 | 紅 |
圖像 | 與機身相同顏色 |
帽子 | 棘輪 |
鏡頭遮光罩 | 4、9至13 |
材料 | Zytel ST |
電弧傳感器數量 | 2 |
板高 | 3-9 / 16“ |
板寬 | 4-1 / 3“ |
能量源 | 太陽能輔助電池 |
顯示面積 | 2的“X 4” |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 6506103075 |
原產地 | CH |
A. 該頭盔具有研磨模式,具有自動變暗特性,可提高生產力,因為用戶無需取下頭盔,並且可以根據焊接需要調整陰影。
A. 焊接防護頭盔可防止用戶眼睛被閃光灼傷。 數字越高,陰影越深。
A. 您可以使用位於設備左側的調節旋鈕來調節陰影設置。 它允許焊工根據他們正在執行的焊接應用類型來調節陰影或黑暗的強度。