項目 | 托盤 |
顏色 | 黑色 |
動載能力 | 6,000磅。 |
身高 | 6 1機構/ 3“ |
總長: | 48“ |
材料 | 部分回收的HDPE |
托盤輸入 | 部分4路 |
托盤類型 | 機架式 |
機架容量 | 6,000磅。 |
靜載能力 | 30,000磅。 |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 18.14 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 3923900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 動載能力 | 身高 | 總長: | 材料 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x48 R2 CISC Blk PC Frm | 6,000磅。 | 6" | 48“ | 部分回收的HDPE | 30,000磅。 | 40“ | 新台幣10,047元 | ||
0405050 | 4,000磅。 | 5.5“ | 48 13機構/ 16“ | 部分回收的HDPE | 30,000磅。 | 48 13機構/ 16“ | 新台幣11,083元 | ||
0404761 | 6,000磅。 | 6" | 48“ | HDPE,塑料 | 30,000磅。 | 40“ | 新台幣9,248元 | ||
40X48 RCKO黑 | 5,000磅。 | 6.25“ | 48“ | 高密度聚乙烯 | 30,000磅。 | 40“ | 新台幣9,186元 | ||
40X48 HDSC黑色 | 4,000磅。 | 5.125“ | 48“ | 部分回收的HDPE | 30,000磅。 | 40“ | 新台幣7,514元 | ||
45X48 BR CISF BLK LP ASM | 4,000磅。 | 7.5“ | 48 11機構/ 16“ | 部分回收的HDPE | 30,000磅。 | 45 11機構/ 16“ | 新台幣10,705元 | ||
45X48旅程黑 | 4,000磅。 | 6" | 48 15機構/ 16“ | 部分回收的HDPE | 30,000磅。 | 45 15機構/ 16“ | 新台幣11,691元 |