項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 滑x滑 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1.193“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 80 |
溫度。 範圍 | 40度至210度F |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 活動行程 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 90東 | 白色 | 滑x滑 | 150 PSI | 1.425“ | 3機構/ 4“ | 80 | 40度至210度F | 新台幣952元 | |
1 90E | 白色 | 滑x滑 | 150 PSI | 1.696“ | 1" | 80 | 40度至210度F | 新台幣1,192元 | |
11/2 90彎頭-1/4彎 | 藍色 | 沒有集線器 | 80 PSI | 1.9“ | 1.5“ | 40 | -20度至160度F | 新台幣1,326元 | |
2 90彎頭-1/4彎 | 藍色 | 沒有集線器 | 80 PSI | 2.374“ | 2" | 40 | -20度至160度F | 新台幣1,501元 | |
3 90彎頭-1/4彎 | 藍色 | 沒有集線器 | 80 PSI | 3.492“ | 3" | 40 | -20度至160度F | 新台幣3,673元 | |
4 90彎頭-1/4彎 | 藍色 | 沒有集線器 | 80 PSI | 4.485“ | 4" | 40 | -20度至160度F | 新台幣6,541元 |