項目 | 鵝頸式浴室水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 1/2“ MIPS |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
處理材料 | 金屬 |
手柄類型 | 刀片 |
安裝孔中心到中心 | 6“到20” |
安裝類型 | 廣泛 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 3 |
總高度 | 11“ |
產品數據表 | zurn-z831b4-xl-17f.pdf |
更換墨盒 | 製造商編號59517007/59517008 |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 11 15機構/ 16“ |
閥門類型 | 陶瓷碟 |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 連線設定 | 水龍頭 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 完 | 手柄類型 | 安裝孔中心到中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z812B4-XL | 11 15機構/ 16“ | 1/2“ MIPS | 剛性/搖擺 | 製造商編號59517005/59517006 | 11 15機構/ 16“ | Chrome瀏覽器 | 刀片 | 4" | 新台幣5,193元 | ||
Z831B4-XL-ICT | - | 1/2“ NPSM螺紋 | 鵝頸 | - | 5.375“ | Chrome瀏覽器 | 刀片 | 1/2“ NPSM螺紋 | 新台幣5,193元 | ||
Z831C4-XL-FC | 11“ | 1/2“ NPSM螺紋 | 剛性/搖擺 | - | 8" | Chrome瀏覽器 | 護腕 | - | 新台幣11,590元 | ||
Z831C4-XL | 12.5“ | 1/2“ NPSM螺紋 | - | - | 8" | Chrome瀏覽器 | 護腕 | 1/2“ NPSM螺紋 | 新台幣5,193元 | ||
Z812A1-XL | - | 1/2“ NPSM螺紋 | 投 | - | 3.5“ | Chrome瀏覽器 | 槓桿 | 1/2“ NPSM螺紋 | 新台幣4,293元 | ||
Z812B4-XL-FC | 11 15機構/ 16“ | 1/2“ NPSM螺紋 | 剛性/搖擺 | - | 5.375“ | 鍍鉻 | 刀片 | 4" | 新台幣5,193元 |