扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ORION 11/2x1RB 異徑襯套尺寸 1 1/2 x 1 英寸 | AD2HAG 3PFP9

ORION 11/2x1RB 異徑襯套尺寸 1 1/2 x 1 英寸

有現貨
貨號:AD2HAG 型號:11/2x1RB交叉參考:3PFP9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,350 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少襯套
主體材料聚丙烯
顏色白色
連接類型滑x滑
最大。 壓力150 PSI
外直徑。1.912“
管道尺寸1-1 / 2“ x 1”
活動行程80
溫度。 範圍40度至210度F

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)17.02
船長(厘米)21.34
船寬(厘米)16
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號顏色連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸活動行程溫度。 範圍價錢
ORION 1x3/4 RB 異徑襯套尺寸 1 x 3/4 英寸 | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RB白色滑x滑150 PSI1.33“1英寸x 3/4英寸8040度至210度F新台幣1,941元
ORION 11/2x1/2 RB 異徑襯套尺寸 1 1/2 x 1/2 英寸 | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RB白色滑x滑150 PSI1.905“1-1/2" x 1/2"8040度至210度F新台幣2,388元
ORION 2x3/4 RB 異徑襯套尺寸 2 x 3/4 英寸 | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RB白色滑x滑150 PSI2.355“2英寸x 3/4英寸8040度至210度F新台幣4,737元
ORION 2x11/2 RB 異徑襯套 2 x 1 1/2 英寸 無輪轂 聚乙烯 | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RB藍色沒有集線器80 PSI2.375“2英寸x 1-1 / 2英寸40-20度至160度F新台幣2,162元
ORION 3x11/2 RB 異徑襯套 3 x 1 1/2 英寸 無輪轂 聚乙烯 | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RB藍色沒有集線器80 PSI3.5“3英寸x 1-1 / 2英寸40-20度至160度F新台幣2,528元
ORION 3x2 RB減徑襯套3 x 2英寸無輪轂| AD2LXF 3RDF4 3x2 右後衛藍色沒有集線器80 PSI3.5“3的“X 2”40-20度至160度F新台幣2,771元
ORION 4x11/2 RB 異徑襯套 4 x 1 1/2 英寸無輪轂 聚乙烯 | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RB藍色沒有集線器80 PSI4.495“4英寸x 1-1 / 2英寸40-20度至160度F新台幣5,056元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ORION 11/2x1RB 異徑襯套尺寸 1 1/2 x 1 英寸
新台幣2,350元 /單元