項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 滑 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1.64“ |
管道尺寸 | 1英寸x 3/4英寸 |
活動行程 | 80 |
溫度。 範圍 | 40度至210度F |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
3 / 4x1 / 2 RCLS | 1.386“ | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣1,310元 | |
1x1 / 2 RCLS | 1.675“ | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣3,376元 | |
11 / 2x1 / 2 RCLS | 2.28“ | 1-1/2" x 1/2" | 新台幣3,256元 | |
2x11 / 2 RCLS | 2.77“ | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣4,139元 | |
2x1 RCLS | 2.767“ | 2的“X 1” | 新台幣4,493元 |