項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 10051 |
材料 | XPM |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.168“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | UNC |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005110508 | 11機構/ 16“ | 10051 | 4 | UNC | 2" | 32 | H3 | 0.141“ | 新台幣1,646元 | |
1005111008 | 7機構/ 8“ | 10051 | 4 | UNC | 2.375“ | 24 | H3 | 0.194“ | 新台幣1,861元 | |
1005111208 | 7機構/ 8“ | 10051 | 4 | 基金會 | 2.375“ | 32 | H3 | 0.194“ | 新台幣1,841元 | |
1005111608 | 1" | 10051 | 4 | 基金會 | 2.5“ | 28 | H4 | 0.255“ | 新台幣2,421元 | |
1005111808 | 1.125“ | 10051 | 5 | UNC | 2 23機構/ 32“ | 18 | H5 | 0.318“ | 新台幣2,581元 | |
1005112408 | 1.25“ | 10051 | 5 | 基金會 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H4 | 0.381“ | 新台幣2,916元 | |
1005113208 | 1 21機構/ 32“ | 10051 | 5 | 基金會 | 3.375“ | 20 | H5 | 0.367“ | 新台幣4,297元 |