項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 10052 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 100mm |
瀝青 | 18 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.429“ |
尺寸 | 9機構/ 16“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005201608 | 基金會 | 4 | 100mm | 20 | H3 | 0.367“ | 1機構/ 2“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣3,072元 | |
1005201808 | UNC | 5 | 110mm | 12 | H3 | 0.429“ | 9機構/ 16“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣4,133元 | |
1005201908 | UNC | 5 | 110mm | 12 | H5 | 0.429“ | 9機構/ 16“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣4,133元 | |
1005202008 | 基金會 | 5 | 100mm | 18 | H3 | 0.429“ | 9機構/ 16“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣4,133元 | |
1005202208 | UNC | 5 | 110mm | 11 | H3 | 0.48“ | 5機構/ 8“ | 1 13機構/ 16“ | 新台幣4,572元 | |
1005202308 | UNC | 5 | 110mm | 11 | H5 | 0.48“ | 5機構/ 8“ | 1 13機構/ 16“ | 新台幣4,507元 | |
1005200108 | UNC | 4 | 80mm | 20 | H3 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣1,535元 |