項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 10053 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 160mm |
瀝青 | 8 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.8“ |
尺寸 | 1" |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2.5“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005302408 | 100mm | 18 | H3 | 0.48“ | 5機構/ 8“ | 1 13機構/ 16“ | 基金會 | 新台幣5,402元 | |
1005302508 | 100mm | 18 | H5 | 0.48“ | 5機構/ 8“ | 1 13機構/ 16“ | 基金會 | 新台幣5,402元 | |
1005302608 | 125mm | 10 | H3 | 0.59“ | 3機構/ 4“ | 2" | UNC | 新台幣7,024元 | |
1005302708 | 125mm | 10 | H5 | 0.59“ | 3機構/ 4“ | 2" | UNC | 新台幣7,024元 | |
1005302808 | 110mm | 16 | H3 | 0.59“ | 3機構/ 4“ | 2" | 基金會 | 新台幣7,851元 | |
1005302908 | 110mm | 16 | H5 | 0.59“ | 3機構/ 4“ | 2" | 基金會 | 新台幣7,024元 | |
1005303008 | 140mm | 9 | H3 | 0.697“ | 7機構/ 8“ | 2 7機構/ 32“ | UNC | 新台幣10,203元 |