項目 | 直槽絲錐 |
完 | 光明 |
清單編號 | 101H |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 13 |
中徑限制 | + 0.005 |
小腿Dia | 0.275“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207406000 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 項目 | 清單編號 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013800 | #6 | 直槽絲錐 | 102 | 觸底 | 11機構/ 16“ | UNC | 3 | 2" | 新台幣410元 | ||
1068400 | #8 | 直槽絲錐 | 104 | 插頭 | 3機構/ 4“ | UNC | 2 | 2.125“ | 新台幣486元 | ||
1141400 | 3機構/ 8“ | 直槽絲錐 | 101 | 觸底 | 1.25“ | UNC | 4 | 2 15機構/ 16“ | 新台幣612元 | ||
1146100 | 1" | 直槽絲錐 | 101 | 插頭 | 2.5“ | UNC | 4 | 5.125“ | 新台幣5,533元 | ||
1202400 | #6 | 螺旋點攻 | 105 | 插頭 | 11機構/ 16“ | UNC | 2 | 2" | 新台幣505元 | ||
1205700 | #2 | 螺旋點攻 | 105B | 觸底 | 7機構/ 16“ | UNC | 2 | 1.75“ | 新台幣1,065元 | ||
1206500 | #4 | 螺旋點攻 | 105B | 觸底 | 9機構/ 16“ | UNC | 2 | 1.875“ | 新台幣733元 |