項目 | 直槽絲錐 |
完 | 所以 |
清單編號 | 102 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 1.875“ |
瀝青 | 36 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #4 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 9機構/ 16“ |
螺紋類型 | UNS |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 長笛數量 | 總長度 | 螺紋類型 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000101 | 5機構/ 16“ | 2 | 1.625“ | 基金會 | 80 | H1 | 0.141“ | #0 | 新台幣980元 | |
1000201 | 5機構/ 16“ | 2 | 1.625“ | 基金會 | 80 | H1 | 0.141“ | #0 | 新台幣980元 | |
1000401 | 3機構/ 8“ | 2 | 1-11 / 16“ | UNC | 64 | H1 | 0.141“ | #1 | 新台幣911元 | |
1000501 | 3機構/ 8“ | 2 | 1-11 / 16“ | UNC | 64 | H1 | 0.141“ | #1 | 新台幣911元 | |
1000701 | 3機構/ 8“ | 2 | 1-11 / 16“ | 基金會 | 72 | H1 | 0.141“ | #1 | 新台幣887元 | |
1000801 | 3機構/ 8“ | 2 | 1-11 / 16“ | 基金會 | 72 | H1 | 0.141“ | #1 | 新台幣911元 | |
1005001 | 7機構/ 8“ | 4 | 2.375“ | UNC | 24 | H1 | 0.194“ | #10 | 新台幣415元 |