項目 | 直槽絲錐 |
完 | 錫 |
清單編號 | 102 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.168“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051005 | 插頭 | 103 | 3 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 2.375“ | 32 | H3 | 新台幣680元 | |
1013205 | 觸底 | 101 | 3 | 5機構/ 8“ | UNC | 1 15機構/ 16“ | 40 | H2 | 新台幣608元 | |
1014605 | 插頭 | 101 | 4 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 2.125“ | 36 | H2 | 新台幣626元 | |
1014705 | 觸底 | 101 | 4 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 2.125“ | 36 | H2 | 新台幣622元 | |
1023805 | 觸底 | 101 | 3 | 11機構/ 16“ | UNC | 2" | 32 | H3 | 新台幣502元 | |
1000105 | 插頭 | 102 | 2 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 1.625“ | 80 | H1 | 新台幣1,094元 | |
1000205 | 觸底 | 102 | 2 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 1.625“ | 80 | H1 | 新台幣1,094元 |