項目 | 直槽絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 102 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 32 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.131“ |
尺寸 | #8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207406000 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 項目 | 清單編號 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023701 | #6 | 直槽絲錐 | 102 | 插頭 | 11機構/ 16“ | UNC | 3 | 2" | 新台幣370元 | ||
1111801101 | M10 | 螺旋點攻 | 11118 | 插頭 | 32mm | 公制粗 | 3 | 152mm | 新台幣3,154元 | ||
1213601 | #10 | 螺旋點攻 | 105 | 插頭 | 7機構/ 8“ | UNC | 3 | 2.375“ | 新台幣443元 | ||
1214001 | #10 | 螺旋點攻 | 105 | 插頭 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 3 | 2.375“ | 新台幣425元 | ||
1290001 | 1機構/ 4“ | 直槽絲錐 | 916 | 插頭 | 1" | UNC | 4 | 6" | 新台幣3,180元 | ||
1593401 | #10 | 螺旋點攻 | 105H | 超大插頭 | 7機構/ 8“ | UNC | 2 | 2.375“ | 新台幣539元 | ||
1593801 | 3機構/ 4“ | 螺旋點攻 | 105H | 超大插頭 | 2" | UNC | 3 | 4.25“ | 新台幣3,416元 |