得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋點攻 |
完 | 錫 |
清單編號 | 11015 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2" |
瀝青 | 40 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #6 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 11機構/ 16“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 尺寸 | 完 | 清單編號 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101512405 | 3機構/ 8“ | 錫 | 11015 | 1.25“ | UNC | 3 | 2 15機構/ 16“ | 16 | 新台幣1,254元 | |
1101509305 | #10 | 錫 | 11015 | 7機構/ 8“ | UNC | 3 | 2.375“ | 24 | 新台幣953元 | |
1101509405 | #10 | 錫 | 11015 | 7機構/ 8“ | UNC | 3 | 2.375“ | 24 | 新台幣953元 | |
1101509505 | #10 | 錫 | 11015 | 7機構/ 8“ | UNC | 3 | 2.375“ | 24 | 新台幣953元 | |
1101510005 | 1機構/ 4“ | 錫 | 11015 | 1" | UNC | 3 | 2.5“ | 20 | 新台幣1,007元 | |
1101510105 | 1機構/ 4“ | 錫 | 11015 | 1" | UNC | 3 | 2.5“ | 20 | 新台幣963元 | |
1101500105 | #4 | 錫 | 11015 | 9機構/ 16“ | UNC | 3 | 1.875“ | 40 | 新台幣747元 |