項目 | 螺旋點攻 |
完 | 氮化物 |
清單編號 | 11016 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 90mm |
瀝青 | 18 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.318“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101600103 | UNC | 2 | 1 49機構/ 64“ | 56 | H2 | 0.141“ | #2 | 7機構/ 16“ | 新台幣1,300元 | |
1101600403 | UNC | 3 | 2 31機構/ 64“ | 32 | H3 | 0.168“ | #8 | 3機構/ 4“ | 新台幣757元 | |
1101600503 | UNC | 3 | 2.75“ | 24 | H3 | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 新台幣725元 | |
1101600603 | 基金會 | 3 | 2.75“ | 32 | H3 | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 新台幣758元 | |
1101600703 | UNC | 3 | 80mm | 20 | H3 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣804元 | |
1101600803 | UNC | 3 | 80mm | 20 | H5 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣804元 | |
1101600903 | 基金會 | 3 | 80mm | 28 | H3 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣803元 |