項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 11052 |
材料 | VC-11 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 110mm |
瀝青 | 2.00mm |
中徑限制 | D7 |
小腿Dia | 12.00mm |
尺寸 | M16 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 46mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 材料 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105200108 | 25mm | VC-10 | 3 | 公制粗 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | 新台幣1,478元 | |
1105200408 | 32mm | VC-10 | 4 | 公制精細 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | 新台幣2,096元 | |
1105200508 | 32mm | VC-10 | 4 | 公制粗 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | 新台幣1,815元 | |
1105200608 | 42mm | VC-10 | 4 | 公制精細 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | 新台幣2,967元 | |
1105200708 | 42mm | VC-10 | 4 | 公制精細 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | 新台幣3,107元 | |
1105200808 | 42mm | VC-10 | 4 | 公制粗 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | 新台幣3,006元 | |
1105200908 | 42mm | VC-10 | 5 | 公制精細 | 100mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | 新台幣4,632元 |