項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 11055 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 80mm |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | D5 |
小腿Dia | 6.00mm |
尺寸 | M6 |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 26mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105500308 | 100mm | 1.50mm | D6 | 10.00mm | M10 | 33mm | 新台幣3,557元 | ||
1105500408 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.00mm | M12 | 49mm | 新台幣3,768元 |