扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1105500208 直槽絲錐打底 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPX 33PD04

OSG 1105500208 直槽絲錐打底 8 x 1.25mm Ticn

有現貨
貨號:AG3NPX Model: 1105500208,en交叉參考:33PD04

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,217 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直槽絲錐
氮化鈦
清單編號11055
材料VC-10
長笛數量4
總長度90mm
瀝青1.25mm
中徑限制D5
小腿Dia6.00mm
尺寸M8
龍頭風格觸底
螺紋方向右手
螺紋長度29mm
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207406000

產品型號

產品型號尺寸項目清單編號螺紋長度螺紋類型長笛數量總長度瀝青價錢
OSG 1005300108 油龍頭底部 1/4 英寸 x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081機構/ 4“油龍頭100531"UNC43.156“20新台幣2,656元
OSG 1005300208 油龍頭底部 1/4 英寸 x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081機構/ 4“油龍頭100531"UNC43.156“20新台幣3,048元
OSG 1005300408 油龍頭底部 5/16 英寸 x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085機構/ 16“油龍頭100531.125“UNC43 35機構/ 64“18新台幣3,286元
OSG 1005300708油龍頭底部3/8英寸x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083機構/ 8“油龍頭100531.25“UNC43 15機構/ 16“16新台幣3,205元
OSG 1005300808油龍頭底部3/8英寸x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083機構/ 8“油龍頭100531.25“UNC43 15機構/ 16“16新台幣3,225元
OSG 1005301508 油龍頭底部 1/2 英寸 x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081機構/ 2“油龍頭100531 21機構/ 32“UNC44 21機構/ 64“13新台幣4,470元
OSG 1105300108直槽絲錐底部6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6直槽絲錐1105325mm公制粗380mm1.00mm新台幣3,009元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1105500208 直槽絲錐打底 8 x 1.25mm Ticn
新台幣3,217元 /單元