得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直槽絲錐 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 101 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 6 1機構/ 16“ |
瀝青 | 12 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 1.108“ |
尺寸 | 1.375“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3" |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 4.19 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 4.19 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135408 | 錐體 | 101 | 4 | 2 7機構/ 32“ | UNC | 4 11機構/ 16“ | 9 | H4 | 新台幣4,989元 | |
1135508 | 插頭 | 101 | 4 | 2 7機構/ 32“ | UNC | 4 11機構/ 16“ | 9 | H4 | 新台幣4,994元 | |
1135608 | 觸底 | 101 | 4 | 2 7機構/ 32“ | UNC | 4 11機構/ 16“ | 9 | H4 | 新台幣4,985元 | |
1125908 | 插頭 | 101H | 4 | 1 13機構/ 16“ | 基金會 | 3 13機構/ 16“ | 18 | + 0.005 | 新台幣3,142元 | |
1590108 | 超大插頭 | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5“ | 20 | + 0.005 | 新台幣889元 | |
1590308 | 超大插頭 | 101H | 4 | 1" | 基金會 | 2.5“ | 28 | + 0.005 | 新台幣816元 | |
1010708 | 插頭 | 102 | 2 | 3機構/ 8“ | 基金會 | 1-11 / 16“ | 72 | H2 | 新台幣944元 |