項目 | 直槽絲錐 |
完 | 所以 |
清單編號 | 101 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 6.375“ |
瀝青 | 6 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 1.233“ |
尺寸 | 1.5“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3" |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 4.45 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135501 | UNC | 4 | 4 11機構/ 16“ | 9 | 0.697“ | 7機構/ 8“ | 插頭 | 2 7機構/ 32“ | 新台幣4,527元 | |
1135601 | UNC | 4 | 4 11機構/ 16“ | 9 | 0.697“ | 7機構/ 8“ | 觸底 | 2 7機構/ 32“ | 新台幣4,635元 | |
1136701 | UNS | 4 | 5.125“ | 14 | 0.8“ | 1" | 插頭 | 2.5“ | 新台幣6,165元 | |
1136801 | UNS | 4 | 5.125“ | 14 | 0.8“ | 1" | 觸底 | 2.5“ | 新台幣6,158元 | |
1137101 | UNC | 4 | 5.437“ | 7 | 0.896“ | 1.125“ | 觸底 | 2 9機構/ 16“ | 新台幣9,761元 | |
1137301 | 基金會 | 4 | 5.437“ | 12 | 0.896“ | 1.125“ | 插頭 | 2 9機構/ 16“ | 新台幣10,387元 | |
1137701 | UNC | 4 | 5.75“ | 7 | 1.021“ | 1.25“ | 觸底 | 2 9機構/ 16“ | 新台幣11,070元 |