項目 | 長鑽頭 |
十進制等效 | 0.1065 |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
鑽孔點 | 130度 |
完 | WD1 |
長笛長度 | 16mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | 1150 |
材料 | HSSE |
公制尺寸 | 2.71 |
件數 | 1 |
總長度 | 48mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 四麵點 |
尺寸 | #36 |
類別 | 存根 |
電線尺寸 | #36 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 電線尺寸 | 十進制等效 | 鑽孔點 | 長笛長度 | 公制尺寸 | 總長度 | 點角 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11535515 | #21 | 0.1590 | 120度 | 22mm | 4.04 | 66mm | 120學位 | #21 | 新台幣1,301元 |