項目 | 直槽絲錐 |
完 | 所以 |
清單編號 | 103 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
瀝青 | 16 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.381“ |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170401 | 1" | 103 | 3 | 基金會 | 2.5“ | 28 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 新台幣575元 | |
1170501 | 1" | 103 | 3 | 基金會 | 2.5“ | 28 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 新台幣538元 | |
1171001 | 1.125“ | 103 | 3 | 基金會 | 2 23機構/ 32“ | 24 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 新台幣643元 | |
1171101 | 1.125“ | 103 | 3 | 基金會 | 2 23機構/ 32“ | 24 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 新台幣567元 | |
1171301 | 1.25“ | 103 | 3 | UNC | 2 15機構/ 16“ | 16 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣744元 | |
1171601 | 1.25“ | 103 | 3 | 基金會 | 2 15機構/ 16“ | 24 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣930元 | |
1171701 | 1.25“ | 103 | 3 | 基金會 | 2 15機構/ 16“ | 24 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 新台幣802元 |