得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋點攻 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 105 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 13 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.367“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201008 | 插頭 | 105 | 2 | 1機構/ 2“ | UNC | 1 13機構/ 16“ | 48 | H1 | 新台幣872元 | |
1201208 | 插頭 | 105 | 2 | 1機構/ 2“ | 基金會 | 1 13機構/ 16“ | 56 | H1 | 新台幣924元 | |
1236408 | 插頭 | 105 | 3 | 1.125“ | 基金會 | 2 23機構/ 32“ | 24 | H4 | 新台幣1,066元 | |
1236808 | 插頭 | 105 | 3 | 1.25“ | 基金會 | 2 15機構/ 16“ | 24 | H4 | 新台幣1,152元 | |
1200008 | 插頭 | 105 | 2 | 5機構/ 16“ | 基金會 | 1.625“ | 80 | H1 | 新台幣1,160元 | |
1200208 | 插頭 | 105 | 2 | 3機構/ 8“ | UNC | 1-11 / 16“ | 64 | H1 | 新台幣1,157元 | |
1200408 | 插頭 | 105 | 2 | 3機構/ 8“ | 基金會 | 1-11 / 16“ | 72 | H1 | 新台幣1,110元 |