項目 | 敲打 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 錫 |
清單編號 | 105 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 3.375“ |
小腿Dia | 0.367“ |
龍頭風格 | 螺旋點 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.91 |
產品 | 型號 | 尺寸類型 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1731905 | 英寸 | 300 | 4.25“ | 0.59“ | 2" | 3 / 4“-16 | 基金會 | 新台幣4,911元 | ||
1101511105 | 英寸 | 11015 | 2 23機構/ 32“ | 0.318“ | 1.125“ | 5 / 16-18 | UNC | 新台幣1,101元 | ||
1101511805 | 英寸 | 11015 | 2 23機構/ 32“ | 0.318“ | 1.125“ | 5 / 16“-24 | 基金會 | 新台幣1,101元 | ||
1111505705 | 公制 | 11115 | 86mm | 9.30mm | 42mm | M12 x 1.25 | 公制精細 | 新台幣1,810元 |