得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋點攻 |
完 | 光明 |
清單編號 | 125 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 5.75“ |
瀝青 | 8 |
中徑限制 | H6 |
小腿Dia | 1.021“ |
尺寸 | 1" |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2 9機構/ 16“ |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 完 | 清單編號 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115710001 | 3.58mm | 蒸汽氧化物 | 344鎳 | M2.5 | 插頭 | 13mm | 公制粗 | VC-10 | 新台幣2,123元 | |
1115710008 | 3.58mm | 氮化鈦 | 344鎳 | M2.5 | 插頭 | 13mm | 公制粗 | VC-10 | 新台幣2,588元 | |
1115710108 | 3.58mm | 氮化鈦 | 344鎳 | M3 | 插頭 | 16mm | 公制粗 | VC-10 | 新台幣1,872元 | |
1115710208 | 4.10mm | 氮化鈦 | 344鎳 | M4 | 插頭 | 19mm | 公制粗 | VC-10 | 新台幣1,585元 | |
1115710308 | 5.00mm | 氮化鈦 | 344鎳 | M5 | 插頭 | 22mm | 公制粗 | VC-10 | 新台幣1,584元 | |
1115710408 | 6.50mm | 氮化鈦 | 344鎳 | M6 | 插頭 | 25mm | 公制粗 | VC-10 | 新台幣2,069元 | |
1115710508 | 8.10mm | 氮化鈦 | 344鎳 | M8 | 插頭 | 29mm | 公制粗 | VC-10 | 新台幣2,254元 |