項目 | 管道龍頭 |
完 | 光明 |
清單編號 | S125 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 3.25“ |
瀝青 | 14 |
小腿Dia | 0.906“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
龍頭風格 | 煙斗 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.375“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 完 | 清單編號 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1312100 | 光明 | 108G | NPTF | 新台幣9,281元 | ||
1312101 | 蒸汽氧化物 | 108G | NPTF | 新台幣8,188元 | ||
1252501 | 蒸汽氧化物 | S125 | NPT | 新台幣6,316元 | ||
1252600 | 光明 | S125 | NPTF | 新台幣6,483元 | ||
1252601 | 蒸汽氧化物 | S125 | NPTF | 新台幣5,977元 | ||
1200600500 | 光明 | 12006 | NPTF | 新台幣6,095元 | ||
1200601000 | 光明 | 12006 | NPTF | 新台幣6,095元 |