項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 13014 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 125mm |
瀝青 | 14 |
中徑限制 | 2B |
小腿Dia | 0.697“ |
尺寸 | 7機構/ 8“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2 7機構/ 32“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301400101 | 4 | 110mm | 12 | 0.429“ | 9機構/ 16“ | 1 21機構/ 32“ | UNC | 新台幣3,517元 | |
1301400201 | 4 | 100mm | 18 | 0.429“ | 9機構/ 16“ | 1 21機構/ 32“ | 基金會 | 新台幣3,166元 | |
1301400301 | 4 | 110mm | 11 | 0.48“ | 5機構/ 8“ | 1 13機構/ 16“ | UNC | 新台幣4,449元 | |
1301400401 | 4 | 100mm | 18 | 0.48“ | 5機構/ 8“ | 1 13機構/ 16“ | 基金會 | 新台幣3,957元 | |
1301400501 | 4 | 125mm | 10 | 0.59“ | 3機構/ 4“ | 2" | UNC | 新台幣6,715元 | |
1301400601 | 4 | 140mm | 9 | 0.697“ | 7機構/ 8“ | 2 7機構/ 32“ | UNC | 新台幣8,381元 | |
1301400701 | 4 | 160mm | 8 | 0.8“ | 1" | 2.5“ | UNC | 新台幣9,003元 |