得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 13025 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 225mm |
瀝青 | 8 |
中徑限制 | 2B |
小腿Dia | 1.519“ |
尺寸 | 1.875“ |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3 9機構/ 16“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 完 | 清單編號 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430105 | 0.191“ | 錫 | 107 | 1機構/ 4“ | 觸底 | 1" | UNC | 高速鋼 | 新台幣928元 | ||
1645514207 | 10.90mm | 錫 | 16455 | M14 | 修改底 | 42mm | 公制粗 | 高速鋼-E | 新台幣6,009元 | ||
1645516205 | 12.00mm | 錫 | 16455 | M16 | 修改底 | 46mm | 公制粗 | 高速鋼-E | 新台幣6,670元 | ||
1645516207 | 12.00mm | 錫 | 16455 | M16 | 修改底 | 46mm | 公制粗 | 高速鋼-E | 新台幣6,670元 | ||
1645518257 | 13.70mm | 錫 | 16455 | M18 | 修改底 | 46mm | 公制粗 | 高速鋼-E | 新台幣9,235元 | ||
142008 | 0.141“ | 氮化鈦 | 313 | #6 | 觸底 | 11機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,605元 | ||
142108 | 0.168“ | 氮化鈦 | 313 | #8 | 觸底 | 3機構/ 4“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,544元 |