項目 | 螺旋點攻 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 13063 |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 小腿Dia | 完 | 項目 | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1306300108 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #2 | 插頭 | 7機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣2,686元 | |
1306300208 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #4 | 插頭 | 9機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,927元 | |
1306300308 | 0.141“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #6 | 插頭 | 11機構/ 16“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,603元 | |
1306300408 | 0.168“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #8 | 插頭 | 3機構/ 4“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,603元 | |
1306300508 | 0.194“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #10 | 插頭 | 7機構/ 8“ | UNC | VC-10 | 新台幣1,639元 | |
1306300608 | 0.194“ | V塗層 | 螺旋點攻 | #10 | 插頭 | 7機構/ 8“ | 基金會 | VC-10 | 新台幣1,643元 | |
1306300708 | 0.255“ | V塗層 | 螺旋點攻 | 1機構/ 4“ | 插頭 | 1" | UNC | VC-10 | 新台幣1,805元 |