項目 | 管道龍頭 |
完 | 光明 |
清單編號 | 108鋁 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.125“ |
瀝青 | 27 |
中徑限制 | 2.5P |
小腿Dia | 0.438“ |
尺寸 | 1機構/ 8“ |
龍頭風格 | 煙斗 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 完 | 清單編號 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 材料 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1744805 | 3機構/ 4“ | 錫 | 308 | 1.375“ | NPT | 高速鋼-E | 4 | 3.25“ | 新台幣6,946元 | ||
1311200 | 1機構/ 4“ | 光明 | 108鋁 | 1 1機構/ 16“ | NPT | 高速鋼 | 4 | 2.437“ | 新台幣2,077元 | ||
1311400 | 3機構/ 8“ | 光明 | 108鋁 | 1 1機構/ 16“ | NPT | 高速鋼 | 4 | 2 9機構/ 16“ | 新台幣2,742元 | ||
1311500 | 3機構/ 4“ | 光明 | 108鋁 | 1.375“ | NPT | 高速鋼 | 5 | 3.25“ | 新台幣5,905元 | ||
1311800 | 1機構/ 2“ | 光明 | 108鋁 | 1.375“ | NPT | 高速鋼 | 4 | 3.125“ | 新台幣4,359元 | ||
1312501 | 1機構/ 16“ | 蒸汽氧化物 | 118 | 11機構/ 16“ | NPTF | 高速鋼 | 4 | 2.125“ | 新台幣1,756元 | ||
1313301 | 1.25“ | 蒸汽氧化物 | 118 | 1.75“ | NPTF | 高速鋼 | 5 | 4" | 新台幣12,489元 |