項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 13116 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 110mm |
瀝青 | 2.00mm |
中徑限制 | D17 |
小腿Dia | 9.20mm |
尺寸 | M16 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 46mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8207406000 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 項目 | 清單編號 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311700101 | M20 | 螺旋長笛絲錐 | 13117 | 修改底 | 51mm | 公制粗 | 4 | 140mm | 新台幣7,587元 | ||
1311700801 | M30 | 螺旋長笛絲錐 | 13117 | 修改底 | 65mm | 公制粗 | 4 | 180mm | 新台幣16,433元 | ||
1729201 | 3機構/ 8“ | 螺旋點攻 | 300 | 插頭 | 1.25“ | UNC | 3 | 2 15機構/ 16“ | 新台幣1,130元 | ||
1735305 | 1機構/ 4“ | 管道龍頭 | 308 | 煙斗 | 1 1機構/ 16“ | NPT | 4 | 2.437“ | 新台幣2,788元 | ||
2823401 | #10 | 螺旋點攻 | 280 | 插頭 | 7機構/ 8“ | UNC | 3 | 2.375“ | 新台幣705元 | ||
2846801 | 1.5“ | 螺旋點攻 | 280 | 插頭 | 3" | 基金會 | 4 | 6.375“ | 新台幣25,670元 |