項目 | 管道龍頭 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 108G |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 3.125“ |
瀝青 | 14 |
小腿Dia | 0.688“ |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
龍頭風格 | 煙斗 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.375“ |
螺紋類型 | NPTF |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 完 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1311700 | 光明 | 108G | 5 | NPTF | 新台幣6,526元 | ||
1252101 | 蒸汽氧化物 | S125 | 4 | NPT | 新台幣4,301元 | ||
1252200 | 光明 | S125 | 4 | NPTF | 新台幣4,433元 | ||
1252201 | 蒸汽氧化物 | S125 | 4 | NPTF | 新台幣4,433元 | ||
1200600400 | 光明 | 12006 | 4 | NPTF | 新台幣4,359元 | ||
1200600900 | 光明 | 12006 | 4 | NPTF | 新台幣4,297元 | ||
1200700600 | 光明 | 12007 | 4 | NPTF | 新台幣4,986元 |