扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1311701201 改良底部螺旋槽絲錐 36x4.00mm S/o | AG4ATP 33XL14

OSG 1311701201 螺旋槽絲錐改良底部 36x4.00mm S/o

有現貨
貨號: AG4ATP Model: 1311701201,en交叉編號:33XL14

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,575 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋長笛絲錐
蒸汽氧化物
清單編號13117
材料高速鋼-E
長笛數量5
總長度200mm
瀝青4.00mm
中徑限制D11
小腿Dia29.56mm
尺寸M36
龍頭風格修改底
螺紋方向右手
螺紋長度76mm
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 1.04
船高(厘米)5.08
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)5.08
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號小腿Dia清單編號尺寸龍頭風格螺紋長度螺紋類型材料價錢
OSG 1430105螺旋凹槽絲錐底部1/4英寸x 20錫| AG3NRV 33PD48 14301050.191“1071機構/ 4“觸底1"UNC高速鋼新台幣949元
OSG 1645514207螺旋槽絲錐修飾的底部14x2.00mm錫| AG3YLD 33XD21 164551420710.90mm16455M14修改底42mm公制粗高速鋼-E新台幣6,009元
OSG 1645516205螺旋凹槽絲錐修改的底部16x2.00mm錫| AG3YLE 33XD22 164551620512.00mm16455M16修改底46mm公制粗高速鋼-E新台幣6,670元
OSG 1645516207螺旋凹槽絲錐修改的底部16x2.00mm錫| AG3YLF 33XD23 164551620712.00mm16455M16修改底46mm公制粗高速鋼-E新台幣6,670元
OSG 1645518257 螺旋槽絲錐修改底部 18x2.50 毫米錫 | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mm16455M18修改底46mm公制粗高速鋼-E新台幣9,235元
OSG 142008 螺旋槽絲錐底 #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141“氮化鈦313#6觸底11機構/ 16“UNCVC-10新台幣1,605元
OSG 142108 螺旋槽絲錐底 #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168“氮化鈦313#8觸底3機構/ 4“UNCVC-10新台幣1,544元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1311701201 螺旋槽絲錐改良底部 36x4.00mm S/o
新台幣26,575元 /單元