項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 13126 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 160mm |
瀝青 | 3.00mm |
中徑限制 | D9 |
小腿Dia | 14.10mm |
尺寸 | M24 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 56mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312602401 | 110mm | 2.00mm | D7 | 9.20mm | M16 | 46mm | 新台幣7,308元 |