項目 | 管道龍頭 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 118 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 4" |
瀝青 | 11.5 |
中徑限制 | 2.5P |
小腿Dia | 1.313“ |
尺寸 | 1.25“ |
龍頭風格 | 煙斗 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋類型 | NPTF |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋類型 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312508 | NPTF | 118 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.313“ | 1機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣2,276元 | |
1312608 | NPTF | 118 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.438“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,306元 | |
1312708 | NPTF | 118 | 4 | 2.125“ | 27 | 0.313“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,043元 | |
1312808 | NPTF | 118 | 4 | 2.437“ | 18 | 0.563“ | 1機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣2,311元 | |
1313008 | NPTF | 118 | 4 | 3.125“ | 14 | 0.688“ | 1機構/ 2“ | 1.375“ | 新台幣4,400元 | |
1313208 | NPTF | 118 | 5 | 3.75“ | 11.5 | 1.125“ | 1" | 1.75“ | 新台幣10,489元 | |
1313408 | NPTF | 118 | 7 | 4.25“ | 11.5 | 1.5“ | 1.5“ | 1.75“ | 新台幣21,319元 |